| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15908884 Herst.-Nr.: Z1.299.3155.0 EAN/GTIN: 4015573528239 |
|
|
| | |
| Diodenstecker Z1.299.3155.0 Stecker zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG, mit Diode Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,9426* | € 2,7126* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,358* | € 3,218* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,6181* | € 3,5681* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,6146* | € 3,6136* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,652* | € 3,642* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|