| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15913950 Herst.-Nr.: 591660 EAN/GTIN: 3479775916606 |
| |
|
| | |
| S-HAKEN S50S4 Zum Abhängen von Ketten, Lochband oder dergleichen. Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 5 mm | Länge: | 45 mm | Spitzenform: | stumpf/stumpf | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,64* | € 275,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 233,777* | € 275,647* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,84* | € 277,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,57* | € 277,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,94* | € 291,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|