Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-EDU-AS-19 US-EDU-AS 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-US-EDU-AS-19 US-EDU-AS 13,5
SILVYN-US-EDU-AS-19 US-EDU-AS 13,5
Artikel-Nr.:
     3517I-15914246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802510
EAN/GTIN:
     4044773204209
Suchbegriffe:
Endtülle
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots

SILVYN-US-EDU-AS-19 US-EDU-AS 13,5

Endtülle SILVYN® US-EDU-AS 19
Endtülle
Nenngröße: 19
Passend für Schutzschlauchgröße: 19

Anwendungsgebiete: SILVYN EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,72*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,03909*
€ 3,72909*
50
Frei Haus
ab € 3,153*
€ 3,873*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,2741*
€ 4,0041*
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.