Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FD-PU-10X14-MBU FD-PU 10x14 MBU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-FD-PU-10X14-MBU FD-PU 10x14 MBU
SILVYN-FD-PU-10X14-MBU FD-PU 10x14 MBU
Artikel-Nr.:
     3517I-15914804
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64453670
EAN/GTIN:
     4044773280302
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FD-PU-10X14-MBU FD-PU 10x14 MBU

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FD-PU 10X14 MBU
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 10mm
Aussendurchmesser: 14mm
Nenngröße: 14
Polyurethan
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Im Innen- und Außenbereich
Roboterbau
Nutzen: Hochflexibel / kälteflexibel
Formstabil
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Stauch- und dehnbar
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-40..80 °C
Biegeradius, statisch:
10 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,803*
€ 13,083*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,84282*
€ 13,12282*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,256*
€ 13,596*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 14,91*
10
pro Meter
€ 5,95*
ab € 14,13823*
€ 16,87823*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,083*
€ 15,56877
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,343*
€ 14,68817
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,803*
€ 12,85557
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 130,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501410
ab € 2,326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.