Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube HK 510/30 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube HK 510/30 E5
Hakenkopfschraube HK 510/30 E5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15914912
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HK 510/30 E5
EAN/GTIN:
     4013339123827
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Hakenkopfschraube HK 510/30 E5

Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschiene 2986/... E3/E5 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 35 mm Kopfbreite : 14 mm Kopfhöhe : 10,5 mm Gewinde : M 10 Länge L : 30 mm Festigkeitsklasse : 1.4571 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
14 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,9299*
€ 9,7299*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 16,1606*
€ 18,7506*
100
Frei Haus
ab € 16,2007*
€ 18,9307*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,30857*
€ 23,21857*
100
€ 5,95*
ab € 24,45433*
€ 27,64433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,7506*
€ 22,31321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1606*
€ 19,23111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.875,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.