Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschraubung 0829 PA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA-Verschraubung 0829 PA
PA-Verschraubung 0829 PA
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918379
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     0829 PA
EAN/GTIN:
     4024092041136
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

PA-Verschraubung 0829 PA

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
14,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,03*
€ 112,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,91*
€ 112,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,77*
€ 134,1963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,23*
€ 133,5537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,77*
€ 128,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,36*
€ 121,8084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,03*
€ 105,9457
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.