Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel PG21 121 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Würgenippel PG21 121 G
Würgenippel PG21 121 G
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918829
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     121 G
EAN/GTIN:
     4024092038846
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
jacob würgenippel pg21
würgenippel

Würgenippel PG21 121 G

Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung mit Loch, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenngröße PG:
21
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11..17 mm
Für Wandstärke:
11..17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: würgenippel pg 21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,71*
€ 16,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 16,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.