Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel m. Gewinde M25 125 MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgenippel m. Gewinde M25 125 MG
Würgenippel m. Gewinde M25 125 MG
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918982
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     125 MG
EAN/GTIN:
     4024092102035
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m25
würgenippel

Würgenippel m. Gewinde M25 125 MG

Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung mit Loch, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
verlängerte Leitungseinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: jacob würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1352*
100
€ 5,95*
ab € 0,09588*
€ 0,13978*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1682*
4 Tage
186
1
€ 6,95*
ab € 0,0908*
€ 0,1684*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1686*
€ 0,2386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.