Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER-FS 1.262.1601.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-15921816
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.262.1601.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

SECHSKANTMUTTER-FS 1.262.1601.50

Gegenmutter in RAL 9005, Brandeigenschaften entsprechen V0
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,23*
€ 18,18*
€ 3,90*
ab € 14,95*
€ 20,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.