Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung AH38-AM127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung AH38-AM127
Stangenbefestigung AH38-AM127
Artikel-Nr.:
     3517I-15922634
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH38-AM127
EAN/GTIN:
     4013339745562
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Stangenbefestigung AH38-AM127

E-Klips, Flanschkralle mit Winkelabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Gewindestababhängungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Anschlusslochung : Ø 12,7 mm Abstand zur Flanschoberfläsche A : 46 mm Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
12,7
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,5164*
€ 3,3464*
25
Frei Haus
ab € 2,5924*
€ 3,4424*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5201*
€ 3,7701*
25
€ 5,95*
ab € 2,84429*
€ 3,77429*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,9461*
€ 3,8961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3464*
€ 3,98222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1364*
€ 3,73232
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5164*
€ 2,99452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.