Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung AM-10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung AM-10T
Stangenbefestigung AM-10T
Artikel-Nr.:
     3517I-15922789
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AM-10T
EAN/GTIN:
     4013339745449
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Stangenbefestigung AM-10T

E-Klips, Winkelabhänger, zum seitlichen Anschluss, für Gewindestababhängung oder zur Abhängung mittels Ketten und Stahlseile. Abmessungen (ca. Maße) seitliches Befestigungsloch : Ø 6,5 mm mittiger Lochabstand Unterkante Abhänger : 28 mm für Anschlussgewindestab : M 10 Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Zulässige Nutzlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,87836*
€ 1,13836*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,9066*
€ 1,1666*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,77*
€ 1,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7784*
€ 1,3084*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,8327*
€ 1,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.