| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15923670 Herst.-Nr.: 10060748 EAN/GTIN: 4007685022798 |
| |
|
| | |
| Würgenippel PG9 6-8mm MN 9 Einfache Kabeldurchführung mit durchstossbarer Membran, einfache Montage durch grossflächigen Sechskant. Weitere Informationen: | | Nenngröße PG: | 9 | Ausführung: | abschneidbar | Mit Zugentlastung: | nein | Dichtbereich: | 6..8 mm | Für Wandstärke: | 1..9 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,79* | € 9,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,80* | € 9,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,70* | € 10,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,70* | € 11,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,436* | € 12,046* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0679* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|