Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter PG42/M40 APM 42/40 RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter PG42/M40 APM 42/40 RAL7035
Adapter PG42/M40 APM 42/40 RAL7035
Artikel-Nr.:
     3517I-15926759
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063673
EAN/GTIN:
     4007685029209
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung m40
adapter kabelverschraubung

Adapter PG42/M40 APM 42/40 RAL7035

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,89*
€ 22,39*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,889*
€ 22,499*
€ 3,90*
ab € 17,96*
€ 25,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,453*
€ 25,753*
€ 5,95*
ab € 26,0877*
€ 35,7377*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063663
ab € 0,4164*
Ähnlich
Wiska
10063668
ab € 0,7046*
Ähnlich
Wiska
10063669
ab € 0,6684*
Ähnlich
Wiska
10063671
ab € 1,781*
Ähnlich
Wiska
10063654
ab € 0,3396*
Ähnlich
Wiska
10063675
ab € 3,272*
Ähnlich
Wiska
10063650
ab € 0,3065*
Ähnlich
Wiska
10063652
ab € 0,3396*
Ähnlich
Wiska
10063651
ab € 0,3065*
Ähnlich
Wiska
10063653
ab € 0,348*
Ähnlich
Wiska
10063655
ab € 0,353*
Ähnlich
Wiska
10063656
ab € 0,3496*
Ähnlich
Wiska
10063657
ab € 0,3596*
Ähnlich
Wiska
10063658
ab € 0,398*
Ähnlich
Wiska
10063659
ab € 0,398*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.