Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter PG9/M20 APM 9/20 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA APM 9/20 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 25 Stück(e)
WISKA APM 9/20 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-15926768
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063654
EAN/GTIN:
     4007685029063
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff

Adapter PG9/M20 APM 9/20 RAL7035

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3396*
€ 0,5796*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3422*
€ 0,5822*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3844*
€ 0,6544*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54827*
€ 0,91827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063663
ab € 0,4164*
Ähnlich
Wiska
10063668
ab € 0,7046*
Ähnlich
Wiska
10063669
ab € 0,6684*
Ähnlich
Wiska
10063671
ab € 1,781*
Ähnlich
Wiska
10063673
ab € 15,889*
Ähnlich
Wiska
10063675
ab € 3,272*
Ähnlich
Wiska
10063650
ab € 0,3065*
Ähnlich
Wiska
10063652
ab € 0,3396*
Ähnlich
Wiska
10063651
ab € 0,3065*
Ähnlich
Wiska
10063653
ab € 0,348*
Ähnlich
Wiska
10063655
ab € 0,353*
Ähnlich
Wiska
10063656
ab € 0,3496*
Ähnlich
Wiska
10063657
ab € 0,3596*
Ähnlich
Wiska
10063658
ab € 0,398*
Ähnlich
Wiska
10063659
ab € 0,398*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.