Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMLP (15x5) SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMLP (15x5) SR
Gerätemarkierung UC-EMLP (15x5) SR
Artikel-Nr.:
     3517I-15930663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828095
EAN/GTIN:
     4046356471275
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Gerätemarkierung UC-EMLP (15x5) SR

Kunststoffschild, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1809*
€ 3,0335*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,222*
€ 3,042*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,23986*
€ 3,07986*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3312*
€ 3,2012*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5186*
€ 3,4086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,802*
€ 3,33438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,662*
€ 3,16778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,582*
€ 3,07258
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.