Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 1465.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 1465.14
Verbindungsklemme 1465.14
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15931003
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1465.14
EAN/GTIN:
     4011126402773
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 1465.14

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, einseitig geschlossen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,22981*
€ 1,53981*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,211*
€ 1,721*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2221*
€ 1,7421*
10
€ 3,90*
ab € 1,381*
€ 1,961*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7682*
€ 2,4982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,691*
€ 2,01229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.