Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 40x40 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau CD 40x40 BU
Verdrahtungskanal blau CD 40x40 BU
Artikel-Nr.:
     3517I-15932670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240309
EAN/GTIN:
     4046356507899
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau CD 40x40 BU

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,2684*
€ 9,9884*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,4081*
€ 10,3644*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,5652*
€ 10,4052*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,6752*
€ 10,5352*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9412*
€ 10,8512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,4052*
€ 12,38219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,2852*
€ 12,23939
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,9852*
€ 11,88239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,6652*
€ 11,50159
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,5652*
€ 10,19259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 260,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240332
ab € 2,61858*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.