Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 514/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube 514/42
Verschlußschraube 514/42
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15937053
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     514/42
EAN/GTIN:
     4011126019810
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 514/42

Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 42 Anschlussgewindelänge : 10 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6848*
€ 0,9248*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,6884*
€ 0,9484*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,7066*
€ 0,9566*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,7972*
€ 1,0772*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8344*
€ 2,4244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9484*
€ 1,1286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9384*
€ 1,1167
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8584*
€ 1,0215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8384*
€ 0,9977
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6884*
€ 0,8192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.