Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 923/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 923/16
Kabelverschraubung 923/16
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15937729
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     923/16
EAN/GTIN:
     4011126010961
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung 923/16

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, rundem Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 16 für Kabel-Ø : 13 - 15 mm Anschlussgewindelänge : 6,5 mm Schlüsselweite : 22 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
29 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..15 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,6764*
€ 4,7264*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,4322*
€ 5,6222*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,2556*
€ 7,6956*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,7398*
€ 9,3398*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,51069*
€ 9,90069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,6956*
€ 9,15776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4456*
€ 8,86026
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,2556*
€ 7,44416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 192,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,4865*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0866*
Ähnlich
HKL
ab € 6,2642*
Ähnlich
HKL
4011126010930
ab € 62,00083*
Ähnlich
HKL
ab € 21,7353*
Ähnlich
HKL
ab € 32,6356*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3018*
Ähnlich
HKL
ab € 3,1407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.