Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Y


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Y
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Y
Artikel-Nr.:
     3517I-15938205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826640:Y
EAN/GTIN:
     4046356414425
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Y

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..305 mm
Kabeldurchmesser:
305 mm
Länge:
10,9 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 6,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,565*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,56*
€ 6,83*
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5020674
ab € 16,2674*
Zubehör
Phoenix Contact
5031524
ab € 32,54*
Zubehör
Phoenix
5020438
ab € 21,9973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.