Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m
SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m
Artikel-Nr.:
     3517I-15939006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794000
EAN/GTIN:
     4044773196863
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® HCC 25 / 19.1X25.0 BK
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 17.7mm
Aussendurchmesser: 25mm
Nenngröße: 25
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Im Freien
Maschinenbau
Building Automation
Bewegliche Anwendungen
Apparatebau
Nutzen: Druckfest
Formstabil
Flexibel
Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
18,69999999 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25..100 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 197,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,23*
€ 198,28*
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 205,91*
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 226,62*
€ 5,95*
ab € 215,373*
€ 256,033*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,67*
€ 235,2273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,61*
€ 235,1559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,31*
€ 224,0889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,74*
€ 217,4606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,40*
€ 195,636
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.