Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5
Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5
Artikel-Nr.:
     3517I-15939339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0822181
EAN/GTIN:
     4046356320023
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 8 x 3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,6077*
€ 3,5168*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,657*
€ 3,527*
10
€ 5,95*
ab € 2,68034*
€ 3,57034*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,0608*
€ 3,5908*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,7758*
€ 3,6658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,527*
€ 4,19713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,487*
€ 4,14953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,317*
€ 3,94723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,127*
€ 3,72113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,087*
€ 3,67353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,657*
€ 3,16183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 100,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.