Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SM-M-25X1,5 Gegenmutter SM-M 25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-SM-M-25X1,5 Gegenmutter SM-M 25x1,5
SKINDICHT-SM-M-25X1,5 Gegenmutter SM-M 25x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-15939538
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103030
EAN/GTIN:
     4044773332384
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing m25
gegenmutter messing

SKINDICHT-SM-M-25X1,5 Gegenmutter SM-M 25x1,5

Gegenmutter SKINDICHT® SM-M 25X1.5 LOCKNUT
Gegenmutter
M 25
Schlüsselweite: 30mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Nutzen: Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
In den Größen M6x1 bis M110x2 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4616*
€ 0,6084*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,4617*
€ 0,6085*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,44718*
€ 0,73718*
2 Tage
595
1
€ 6,40*
ab € 0,44935*
€ 0,73935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112030
ab € 2,34522*
Zubehör
Lapp Kabel
53112130
ab € 2,68463*
Zubehör
Lapp Kabel
53112730
ab € 4,86695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.