Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-KU-M-32X1,5/ 12X1,5-LGY KU-M 32x1,5/12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-KU-M-32X1,5/ 12X1,5-LGY KU-M 32x1,5/12x1,5
SKINDICHT-KU-M-32X1,5/ 12X1,5-LGY KU-M 32x1,5/12x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-15939709
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104475
EAN/GTIN:
     4044773179088
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

SKINDICHT-KU-M-32X1,5/ 12X1,5-LGY KU-M 32x1,5/12x1,5

Reduzierung SKINDICHT® KU-M 32X1.5/12X1.5 LGY
Reduzierung
Innengewinde: M 12
Außengewinde: M 32
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4143*
€ 1,8043*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4204*
€ 1,8204*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,42564*
€ 1,82564*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6647*
€ 2,1247*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8204*
€ 2,16628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7404*
€ 2,07108
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4204*
€ 1,69028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.