Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-EKU-M-12X1,5/ 16X1,5-LGY EKU-M 12x1,5/16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-EKU-M-12X1,5/ 16X1,5-LGY EKU-M 12x1,5/16x1,5
SKINDICHT-EKU-M-12X1,5/ 16X1,5-LGY EKU-M 12x1,5/16x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-15939961
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100300
EAN/GTIN:
     4044773335125
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16

SKINDICHT-EKU-M-12X1,5/ 16X1,5-LGY EKU-M 12x1,5/16x1,5

Erweiterung SKINDICHT® EKU-M 12X1.5/16X1.5 LGY
Erweiterung
Innengewinde: M 16
Außengewinde: M 12
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
Montage mit Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,67602*
€ 0,85602*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6791*
€ 0,8591*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6708*
€ 0,8674*
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,98*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7884*
€ 0,9984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.