Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15941715 Herst.-Nr.: 7216310 EAN/GTIN: 4012195917243 |
| |
|
| | |
| Verbinder mit Dichtung 70x110mm BSKM-VD 0711 Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0711, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 120 | Außenhöhe: | 70 mm | Außenbreite: | 110 mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,79* | € 15,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 15,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,11* | € 15,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,17* | € 15,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,42* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|