Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. 2p,76A,1000V,10,16mm ISPC 16/ 2-ST-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverbind. 2p,76A,1000V,10,16mm ISPC 16/ 2-ST-10,16
Leiterplattensteckverbind. 2p,76A,1000V,10,16mm ISPC 16/ 2-ST-10,16
Artikel-Nr.:
     3517I-15943811
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1748545
EAN/GTIN:
     4046356310604
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse

Leiterplattensteckverbind. 2p,76A,1000V,10,16mm ISPC 16/ 2-ST-10,16

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: ISPC 16/..-ST, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7988*
€ 3,2188*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 3,5869*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2286*
€ 3,6386*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,368*
€ 3,788*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4007*
€ 3,8307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6386*
€ 4,32993
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2286*
€ 3,84203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 803,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.