Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock L=103mm B=2mm blau AB-PTI/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auflagebock L=103mm B=2mm blau AB-PTI/3
Auflagebock L=103mm B=2mm blau AB-PTI/3
Artikel-Nr.:
     3517I-15946288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213974
EAN/GTIN:
     4046356609821
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
Sammelschienenhalter
sammelschienenhalter phoenix contac...
sammelschienenhalter

Auflagebock L=103mm B=2mm blau AB-PTI/3

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Schienenabstand:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1864*
€ 0,2464*
3 Tage
390
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,20*
€ 0,30*
3 Tage
826
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,20633*
€ 0,30633*
2 Tage
307
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2092*
€ 0,3092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
3213946
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.