Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten grau leer Combi 1210/leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten grau leer Combi 1210/leer
Kabelabzweigkasten grau leer Combi 1210/leer
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15946297
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101459
EAN/GTIN:
     4007685016568
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten grau leer Combi 1210/leer

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 7,995*
€ 11,375*
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,42*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,2934*
€ 11,8768*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,02*
2
€ 3,90*
ab € 9,06*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,375*
€ 13,53625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,645*
€ 12,66755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,225*
€ 12,16775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,625*
€ 11,45375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,995*
€ 9,51405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.