Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15949202 Herst.-Nr.: 8WH81205AB15 EAN/GTIN: 4001869349763 |
| |
|
| | |
| Schilder 11-20 Größe ZB10 8WH8120-5AB15 Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 11-20, Klemmenbreite 10,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 10 und 16 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 10,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0662* | € 0,1009* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0611* | € 0,112* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,06289* | € 0,11549* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0641* | € 0,1189* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|