Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Verschlussschraube M40 vernickelt 168 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ms-Verschlussschraube M40 vernickelt 168 MS
Ms-Verschlussschraube M40 vernickelt 168 MS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15950536
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090570
EAN/GTIN:
     4012195473411
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

Ms-Verschlussschraube M40 vernickelt 168 MS

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,1557*
€ 5,1557*
50
€ 5,95*
ab € 5,2425*
€ 5,2425*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,5835*
€ 5,5835*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,6482*
€ 5,6482*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,7856*
€ 5,7856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,7856*
€ 6,88486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 289,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090589
ab € 8,9641*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090597
ab € 16,1443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.