Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/10 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15953065
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1500360000
EAN/GTIN:
     4008190103422
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/10 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,9333*
€ 9,1433*
Lager 3517
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,22417*
€ 9,40417*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30584*
€ 9,46584*
14 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,8026*
€ 9,9826*
10 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,921*
€ 10,121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 9,40417*
€ 11,19096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22417*
€ 9,78676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 338,55012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.