Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ESG 8/17 MC NEUTRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ESG 8/17 MC NEUTRAL
Gerätemarkierer ESG 8/17 MC NEUTRAL
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15954242
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1674740000
EAN/GTIN:
     4008190447663
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierer ESG 8/17 MC NEUTRAL

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,12552*
€ 0,16552*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1261*
€ 0,1681*
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,1262*
€ 0,1682*
16 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,179*
9 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,1378*
€ 0,1808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.