Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück gr Z60230.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15958203
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z60230.1
EAN/GTIN:
     4011126047684
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück

Abzweigstück gr Z60230.1

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60230.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 230 x 330 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,08*
€ 36,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,3229*
€ 37,0629*
1
€ 3,90*
ab € 29,00*
€ 38,08*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 33,2029*
€ 43,0829*
1
€ 5,95*
ab € 36,32154*
€ 47,35154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,71*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 14,4669*
Ähnlich
HKL
ab € 18,94*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,39326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,95*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,74175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 13,07*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
ab € 13,73*
Ähnlich
HKL
ab € 18,92*
Ähnlich
HKL
ab € 24,93*
Ähnlich
HKL
ab € 26,85*
Ähnlich
HKL
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.