| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15958835 Herst.-Nr.: BT1058.8 EAN/GTIN: 4011126365726 |
| |
|
| | |
| T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1058.8 Gerätekanal-T-Stück 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich drei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Haupt- und Abgangsquerschnitt Deckelöffnung : 80 mm Länge in Hauptrichtung : 250 mm Länge in Abgangsrichtung : 165 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058. Weitere Informationen: | | Breite: | 105 mm | Tiefe: | 66 mm | Breite des Abzweigs: | 105 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,84497* | € 36,52497* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,15* | € 38,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,19* | € 39,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,4694* | € 40,9894* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|