| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15966511 Herst.-Nr.: RAW 60.300 EAN/GTIN: 4013339763603 |
| |
|
| | |
| Reduzierabs.Winkel RAW 60.300 Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück, für den Abschluss von Kabelrinnenenden sowie zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden Kabelrinnen und zur Herstellung horizontaler Richtungsänderungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. VDE zertifiziert! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendbar für : Kabelrinnen 60 mm Kantenhöhe begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 100..600 mm | Länge: | 422 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,78* | € 8,29* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,79* | € 8,30* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,06* | € 8,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,12* | € 8,70* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,55* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|