Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker WES-1214


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15970191
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA016420R0005
EAN/GTIN:
     5414363130673
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker WES-1214

EDV-bedruckbarer Venyl-Bogen 228x203mm, Masse: 57,2x25,4x19,0mm, - 12mm Ø, 24 Markierer
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Gummi
Aderdurchmesser:
12 mm
Kabeldurchmesser:
120 mm
Länge:
241,3 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,999*
€ 67,039*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,33*
€ 68,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,36*
€ 70,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,18*
€ 73,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,20*
€ 79,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,77*
€ 81,8363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,33*
€ 63,4627
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.