Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4,8x11x11mm TC817-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15970660
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0020
EAN/GTIN:
     5414363059240
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 4,8x11x11mm TC817-TB

Der Befestigungssockel in flacher Ausführung zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Er ist in selbstklebender Version oder zum Aufkleben mit 2-Komponentenkleber lieferbar. Der leistungsstarke Befestigungssockel ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Er vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
11,1 mm
Breite:
11,1 mm
Höhe:
4,79999999 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19945*
€ 0,23945*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20711*
€ 0,24711*
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20811*
€ 0,24811*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2096*
€ 0,2526*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21424*
€ 0,25424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24811*
€ 0,29525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20811*
€ 0,24765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 248,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.