Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15973701 Herst.-Nr.: 2002-1892 EAN/GTIN: 4045454371913 |
| |
|
| | |
| Abschluss-u.Zwischenplatte Top Job S 2002-1892 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | orange | Stärke: | 1 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,258* | € 0,438* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3304* | € 0,4404* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,28742* | € 0,48742* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,50* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,306* | € 0,526* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|