Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Einbaugehäuse 165x165x72mm 9196-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP34 quadrat 165x165x72mm
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP34 quadrat 165x165x72mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15974836
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9196-22
EAN/GTIN:
     4013456532236
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

HW-Einbaugehäuse 165x165x72mm 9196-22

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte (9196-22). Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 72 mm | Fräsloch Ø: 4 x 68 mm | Länge: 165 mm | Breite: 165 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 35,43426*
€ 41,77426*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 42,56*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,90*
€ 48,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,2479*
€ 48,3379*
1
€ 3,90*
ab € 37,97*
€ 49,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 58,12243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 66,9235*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 96,95096*
Ähnlich
Kaiser
9195-22
ab € 20,78987*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,77588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,45052*
Ähnlich
Kaiser
9192-27
ab € 58,63305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.