| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15977681 Herst.-Nr.: GSF 0404 EAN/GTIN: 4013339119400 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter GSF 0404 Schräggleitmutter mit Klemmfeder (phosphatiert), zur Befestigung von Kabelrinnen und Einlegeblechen auf C-Profil Ankerschienen, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendbar für : Ankerschiene 2970 Ankerschiene 2971 Abmessungen (ca. Maße) Schräggleitmutter Höhe H x Breite B x Länge L : 3 x 26 x 15,5 mm Höhe Klemmfeder : 10,5 mm Gewinde : M 4 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,9164* | € 1,2964* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,9171* | € 1,3971* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,0388* | € 1,4688* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 1,2783* | € 1,7883* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2087* | € 1,8087* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|