Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung GfK M20 2x 5.5-7.5 1571.20.2.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15978337
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1571.20.2.075
EAN/GTIN:
     7611614147949
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung GfK M20 2x 5.5-7.5 1571.20.2.075

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel (1571.20.2.075).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5,5..7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,51*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,53*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3391*
€ 4,0691*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3807*
€ 4,1207*
50
€ 5,95*
ab € 3,38541*
€ 4,12541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.