Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 EERTIM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klammer P7 EERTIM6
Klammer P7 EERTIM6
Artikel-Nr.:
     3517I-15983926
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173120
EAN/GTIN:
     8711893731248
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trapezabhänger

Klammer P7 EERTIM6

Gewindestangenträger. Gewindeeinsatz zur leichten Installation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhenverstellbar:
ja
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,68208*
€ 3,13208*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,7184*
€ 3,1484*
100
Frei Haus
ab € 2,7254*
€ 3,1854*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7419*
€ 3,1919*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,763*
€ 3,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1484*
€ 3,7466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1384*
€ 3,7347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9284*
€ 3,4848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7984*
€ 3,3301
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7184*
€ 3,2349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 314,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.