Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klick-Snapschelle 22,5-28,5mm 1976 22-28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klick-Snapschelle 22,5-28,5mm 1976 22-28
Klick-Snapschelle 22,5-28,5mm 1976 22-28
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15985619
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2148536
EAN/GTIN:
     4012195863892
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Dübelschellen
Steckschellen
dübelschellen

Klick-Snapschelle 22,5-28,5mm 1976 22-28

Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
22,5..28,5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,765*
€ 69,605*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,44*
€ 71,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,08*
€ 72,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,16*
€ 72,35*
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 74,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,21*
€ 79,9799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148501
ab € 47,895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148528
ab € 51,572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.