Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY
SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY
Artikel-Nr.:
     3517I-15986591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61711790
EAN/GTIN:
     4044773246902
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FPS 29X36 25M GY
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 29mm
Aussendurchmesser: 36mm
Nenngröße: 36
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Roboterbau
Nutzen: Formstabil
Stauch- und dehnbar
Weitgehend öl- und säurebeständig
Korrosionsbeständig
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 297,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,51125*
€ 298,06125*
Frei Haus
ab € 258,14*
€ 300,38*
€ 53,00*
ab € 333,62025*
€ 383,44025*
€ 6,90*
ab € 302,94*
€ 402,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,49*
€ 354,0131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,35*
€ 351,4665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,83*
€ 338,9477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,47*
€ 328,9993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,27*
€ 303,7713
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,2108* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.