Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombistutzen KST M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517I-15987545
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19303201
EAN/GTIN:
     4013902917853
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
spelsberg kabelverschraubung

Kombistutzen KST M32

Kombistutzen zum Verbinden von Gehäusen, Polyethylen, grau, für Wandstärke 1,5-4,0mm, Länge 25mm, zur vertikalen und horizontalen Verbindung von AK/AKi 24 Kleinverteilern, ZKi Zählergehäusen und AKL/AKi 1-4 Leergehäusen, zur vertikalen Verbindung von AK/AKi 09/12 Kleinverteilern, sowie TK Leergehäusen mit M32 Vorprägungen
Abmessungen: 36,5 x 36,5 x 24,5mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
32 mm
Für Wandstärke:
1,5..4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.