| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16018312 Herst.-Nr.: 08-221073.002 EAN/GTIN: 4010319351867 |
| |
|
| | |
| Leuchtenabdeckung 08-221073.002 Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Flat Quadrat. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,27* | € 41,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,43* | € 41,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,76* | € 41,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,18* | € 42,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,03* | € 43,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|