Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16057565 Herst.-Nr.: 2152500 EAN/GTIN: 4018242063185 |
| |
|
| | |
| Zuleitungsrohr ws D10mm L1000mm 05000 ZR Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm. Farbe weiß. Länge 1000 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rohrpendelabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,64* | € 2,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,75* | € 2,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|