| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16070857 Herst.-Nr.: 900040002 EAN/GTIN: 4041254157276 |
| |
|
| | |
| Schutzkorb zu 1x36W SK 140 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 161 12 ... für 163 12 ... EAN/GTIN:4041254157276 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzkorb | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1352 mm | Breite: | 174 mm | Höhe: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,14* | € 74,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,71* | € 74,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,33* | € 76,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,76* | € 77,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,18* | € 79,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|