| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16079514 Herst.-Nr.: 5NA54900XG EAN/GTIN: 4039806059666 |
| |
|
| | |
| Abdeckung klar PMMA 5NA54900XG Abdeckung City-Light Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Höhe/Tiefe: | 500 mm | Durchmesser: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,54* | € 130,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,77* | € 133,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,12* | € 138,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,86* | € 139,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,18* | € 147,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|